FINDER S.P.A. - FIN7P2390001015 SPD CLASSE2 FOTOVOL 3P 1020VDC 3+0 15KA - 7P2390001015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823368498
Artikelnummer
FIN7P2390001015
Herstellernummer
7P2390001015
Hersteller
FIN
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Baugröße:
3 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Max. PV-Spannung:
420 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Schutzpegel L-N:
4 kV
Schutzpegel N-PE:
4 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20