FINDER S.P.A. - FIN7P3282750005 SPD CI3 INCASSO LAMPADE LED 275VAC 10KV - 7P3282750005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Aufputz/Unterputz
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Polzahl - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 5 kA
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823399478
Artikelnummer
FIN7P3282750005
Herstellernummer
7P3282750005
Hersteller
FIN
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Polzahl:
1
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.65 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Schutzart (IP):
IP65
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein


