FINDER S.P.A. - FIN7P3782751003 SPD CLASSE3 MONOF BARRA DIN 275VAC 6KV 3 - 7P3782751003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Polzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823388427
Artikelnummer
FIN7P3782751003
Herstellernummer
7P3782751003
Hersteller
FIN
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Polzahl:
1
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein


