FINDER S.P.A. - FIN7P6890600600 SPD CLASSE3 LINEA DATI CAT 6-60 V DC RJ4 - 7P6890600600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.2 kA
Höchste Dauerspannung DC - 60 V
Nennlaststrom - 0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader - 40 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823398082
Artikelnummer
FIN7P6890600600
Herstellernummer
7P6890600600
Hersteller
FIN
Nennspannung DC:
24...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.2 kA
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
350 V
Grenzfrequenz:
250 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20


