Startseite

FINDER S.P.A. - FIN7S3482304220 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI - 7S3482304220

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN7S3482304220 RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823420714

Artikelnummer

FIN7S3482304220

Herstellernummer

7S3482304220

Hersteller

FIN

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Mit Rückführkreis:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

264...264 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

78.8 mm

Tiefe:

96 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

264...264 V

Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2 esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: si Alimentazione: AC Volt AC: da 195 a 264 V. Volt AC: da 195 a 264 V. con omologazione secondo UL: si con omologazione TÜV: no analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: si numero di uscite di contatto sicuree non ritardate: 2 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20