Startseite

FINDER S.P.A. - FIN7T8100002401 TERMOSTATO IND. RISCALDAMENTO 10A -20/+4 - 7T8100002401

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN7T8100002401 TERMOSTATO IND. RISCALDAMENTO 10A -20/+4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kombigerät Thermostat/Hygrostat

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Einstellbereich Temperatur - -20...40 °C

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823366883

Artikelnummer

FIN7T8100002401

Herstellernummer

7T8100002401

Hersteller

FIN

Ausführung:

Kombigerät Thermostat/Hygrostat

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Einstellbereich Temperatur:

-20...40 °C

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Digital-Anzeige:

nein

Termostato da quadro N°contatti: 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: fissaggio a vite tensione di dimensionamento: 250 V. con visualizzazione digitale: no esecuzione della funzione di commutazione: contatto di apertura con igrostato:no intervallo di regolazione temperatura: da -20 a 40 °C. corrente nominale In: 10 A. Grado di protezione: IP20