FINDER S.P.A. - FIN806102400000 TEMPORIZZATORE RIT.DISINSERZIONE 24/240V - 806102400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...180 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823290645
Artikelnummer
FIN806102400000
Herstellernummer
806102400000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...180 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
240...240 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
8 A
Funktion ausschaltwischend:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
56.5 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
84 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
nein



