Startseite

FINDER S.P.A. - FIN840200240000 SMARTIMER NFC 12...24V AC/DC 2 CANALI - 840200240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...35996400 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823407258

Artikelnummer

FIN840200240000

Herstellernummer

840200240000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...35996400 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

ja

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

16 A

Funktion ausschaltwischend:

ja

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

35 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

56.5 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

84 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Temporizzatore multifunzione,programmabile NFC N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: sì funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: sì con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sìfunzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: sì funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20