FINDER S.P.A. - FIN850400120000 RELE TEMPORIZZATO MULTIFUNZIONE 4CO PLUG - 850400120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...12 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...360000 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823275567
Artikelnummer
FIN850400120000
Herstellernummer
850400120000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12...12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...360000 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
10 A
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12...12 V
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
4
Breite:
20.6 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
27.7 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
63.1 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein



