Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9002SMA ZOCCOLO MORSETTI BUSSOLA OCTAL 2P S.60 - 9002SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 77.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823285528

Artikelnummer

FIN9002SMA

Herstellernummer

9002SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

38 mm

Höhe:

77.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

80.1 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;ponticello metallico