FINDER S.P.A. - FIN90151 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 3P S.60 - 90151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 11
Breite - 28 mm
Höhe - 28 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823186528
Artikelnummer
FIN90151
Herstellernummer
90151
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
11
Breite:
28 mm
Höhe:
28 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
13.5 mm
Zoccolo per circuito stampato. Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Colore: Blu



