FINDER S.P.A. - FIN9023SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.60 - 9023SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 38 mm
Höhe - 66 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823072623
Artikelnummer
FIN9023SMA
Herstellernummer
9023SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
38 mm
Höhe:
66 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
74.7 mm
Zoccolo con morsetti a bussola. Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico