FINDER S.P.A. - FIN9026SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 2P S.60 - 9026SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 41 mm
Höhe - 51 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823072739
Artikelnummer
FIN9026SMA
Herstellernummer
9026SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
41 mm
Höhe:
51 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
76.7 mm
Zoccolo con morsetti a piastrina. Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico.