Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9233SMA ZOCCOLO A SALDARE 2/3P S.62 - 9233SMA

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN9233SMA ZOCCOLO A SALDARE 2/3P S.62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8012823258775

Artikelnummer

FIN9233SMA

Herstellernummer

9233SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

11

Breite:

40 mm

Höhe:

50 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

66.4 mm

Zoccolo a saldare Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Colore: Blu Accessori: Ponticello metallico