FINDER S.P.A. - FIN93010240 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34 - 93010240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 88.4 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823195445
Artikelnummer
FIN93010240
Herstellernummer
93010240
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
88.4 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
72.1 mm
Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: barra cieca 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20



