Startseite

FINDER S.P.A. - FIN93028230 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41 - 93028230

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN93028230 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 88.4 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823355696

Artikelnummer

FIN93028230

Herstellernummer

93028230

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

14 mm

Höhe:

88.4 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

73.6 mm

Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: barra cieca 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20