Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9311 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.34 - 9311

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 31 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823284262

Artikelnummer

FIN9311

Herstellernummer

9311

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

31 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

33 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto Grado di protezione: IP 20