FINDER S.P.A. - FIN9473SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 3P S.55/8 - 9473SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 30 mm
Höhe - 68.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823073477
Artikelnummer
FIN9473SMA
Herstellernummer
9473SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
30 mm
Höhe:
68.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
61.3 mm
Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC