Startseite

FINDER S.P.A. - FIN94820SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 2P S.55/8 - 94820SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 71.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823259178

Artikelnummer

FIN94820SMA

Herstellernummer

94820SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

23 mm

Höhe:

71.3 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

63.8 mm

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC