FINDER S.P.A. - FIN94842SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85 - 94842SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 27 mm
Höhe - 76.4 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823313702
Artikelnummer
FIN94842SMA
Herstellernummer
94842SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27 mm
Höhe:
76.4 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
77.1 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico o plastico;moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 6 poli




