Startseite

FINDER S.P.A. - FIN94P4SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 4P S.55 - 94P4SMA

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN94P4SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 4P S.55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 31 mm

  • Höhe - 95.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823402673

Artikelnummer

FIN94P4SMA

Herstellernummer

94P4SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

31 mm

Höhe:

95.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

68.8 mm

Zoccoli con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico o plastico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori;pettine 2/6 poli