FINDER S.P.A. - FIN95132SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.40/41 - 95132SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 5
Breite - 13 mm
Höhe - 30.3 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823073545
Artikelnummer
FIN95132SMA
Herstellernummer
95132SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
5
Breite:
13 mm
Höhe:
30.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
37 mm
Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico




