Startseite

FINDER S.P.A. - FIN95152SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40/41 - 95152SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 30.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823073576

Artikelnummer

FIN95152SMA

Herstellernummer

95152SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

8

Breite:

13 mm

Höhe:

30.3 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

36.7 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico