FINDER S.P.A. - FIN95152SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40/41 - 95152SNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 8
Breite - 13 mm
Höhe - 30.3 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823286303
Artikelnummer
FIN95152SNA
Herstellernummer
95152SNA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
8
Breite:
13 mm
Höhe:
30.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
9.2 mm
Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico


