FINDER S.P.A. - FIN959530SPA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40/41/ - 959530SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.5 mm
Höhe - 78.6 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823283609
Artikelnummer
FIN959530SPA
Herstellernummer
959530SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.5 mm
Höhe:
78.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
71.5 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;ponticello plastico