Startseite

FINDER S.P.A. - FIN95P3SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 1P S.40/41 - 95P3SPA

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN95P3SPA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 1P S.40/41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

  • Anzahl der Pins - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823401058

Artikelnummer

FIN95P3SPA

Herstellernummer

95P3SPA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Anzahl der Pins:

5

Breite:

15.8 mm

Höhe:

95.5 mm

Tiefe:

71.7 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 2/8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico