Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9614SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 4P S.56 - 9614SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 41.5 mm

  • Höhe - 29.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823073767

Artikelnummer

FIN9614SMA

Herstellernummer

9614SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

14

Breite:

41.5 mm

Höhe:

29.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

54 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 15 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico