FINDER S.P.A. - FIN9672SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 2P S.56 - 9672SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 27 mm
Höhe - 78 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823073774
Artikelnummer
FIN9672SMA
Herstellernummer
9672SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27 mm
Höhe:
78 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
66.2 mm
Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC