FINDER S.P.A. - FIN97020SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.46 - 97020SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.8 mm
Höhe - 82.9 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823304519
Artikelnummer
FIN97020SPA
Herstellernummer
97020SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.8 mm
Höhe:
82.9 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
64.9 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 8 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 8 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori