Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9712 ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.46 - 9712

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 12.4 mm

  • Höhe - 33 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8012823326511

Artikelnummer

FIN9712

Herstellernummer

9712

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

8

Breite:

12.4 mm

Höhe:

33 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

33.6 mm

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 8 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20