Startseite

FINDER S.P.A. - FIN97P2SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.46 - 97P2SMA

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN97P2SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 95.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823401539

Artikelnummer

FIN97P2SMA

Herstellernummer

97P2SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.8 mm

Höhe:

95.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

65.7 mm

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 8 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 2 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori