Startseite

FINDER S.P.A. - FIN9980023098 MOD. INDICATORE LED+VARIST. 110/240V AC/ - 9980023098

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 110...240 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823105307

Artikelnummer

FIN9980023098

Herstellernummer

9980023098

Hersteller

FIN

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Betriebsspannung bei DC:

110...240 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: varistore + LED