Startseite

FINDER S.P.A. - FIN02233 CONTATTI AUX 2NO PER TIPI 22.32/34 - 02233

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN02233 CONTATTI AUX 2NO PER TIPI 22.32/34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gerätemontage - Schütze/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823354545

Artikelnummer

FIN02233

Herstellernummer

02233

Hersteller

FIN

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gerätemontage:

Schütze/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari tipo/modello FIN02233 - Contatti ausiliari per apparecchi modulari