Startseite

FINDER S.P.A. - FIN07251 PORTAELETTRODO BIPOLARE - 07251

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823290713

Artikelnummer

FIN07251

Herstellernummer

07251

Hersteller

FIN

Portaelettrodo bipolare, un polo collegato all'elettrodo e uno per la massa collegato direttamente al supporto filettato in acciaio. Adatto per serbatoi in metallo e attacco filettato G3/8. (elettrodo non compreso). Temperatura massima del liquido 100°C,Massima pressione del serbatoio 12 bar, Pressacavi mm <6 ø mm, Materiale elettrodo: Acciaio inossidabile (AISI 316L).