FINDER S.P.A. - FIN093630024 MODULO PORTA FUSIBILE CON LED - 093630024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Montageart - Gehäusemontage
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823401126
Artikelnummer
FIN093630024
Herstellernummer
093630024
Hersteller
FIN
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Modulo portafusibile • Per fusibile (5 x 20 mm) fino a 6 A, 250 V • Facile visualizzazione dello stato del fusibile attraverso l’apposita finestra • Rapida conessione sullo zoccolo


