Startseite

FINDER S.P.A. - FIN113100240000 CREPUSCOLARE DIN 17.5MM 1NO 16A 100LUX - 113100240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 1...100 lx

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP54

  • Mit programmierbarer Nachtabschaltung - nein

  • Bemessungsspannung - 240 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823362564

Artikelnummer

FIN113100240000

Herstellernummer

113100240000

Hersteller

FIN

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...100 lx

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP54

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

12 A

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Schließer potentialfrei 16 A/250 V AC, mit LED, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, einstellbare Schaltschwelle: 1-100 lx, Einbaubreite 17,5 mm, Spannungsversorgung: 12-24 V AC/DC, Außensensor Typ 011.02(IP 54) im Beipack enthalten.