Startseite

FINDER S.P.A. - FIN130100240000 RELE AD IMPULSO/MONOSTABILE SELV DIN 1CO - 130100240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823231365

Artikelnummer

FIN130100240000

Herstellernummer

130100240000

Hersteller

FIN

Funktion:

elektronisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...24 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

54.6 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Handbedienung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

12 A

Relè ad impulsi elettronico monostabile/bistabile-montaggio su barra DIN N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 16 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 2000 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabile con interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 2000 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Tipo di alimentazione:AC/DC