FINDER S.P.A. - FIN130100240000T RELE AD IMPULSO/MONOSTABILE SELV DIN 1CO - 130100240000T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823355061
Artikelnummer
FIN130100240000T
Herstellernummer
130100240000T
Hersteller
FIN
Funktion:
elektronisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
84 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Handbedienung:
nein
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA