FINDER S.P.A. - FIN131200120000 RELE DI CHIAMATA/RESET DIN 17.5MM 1CO+1N - 131200120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 8 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823336633
Artikelnummer
FIN131200120000
Herstellernummer
131200120000
Hersteller
FIN
Funktion:
elektronisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
12...12 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Handbedienung:
nein
Max. Glühlampenlast:
800 W
Steuerspannung 1:
12...12 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
250 VA



