FINDER S.P.A. - FIN189182300042 RILEV.MOV.INCASSO 1M CIVILE 110° 7MT NER - 189182300042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823417899
Artikelnummer
FIN189182300042
Herstellernummer
189182300042
Hersteller
FIN
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Max. Reichweite frontal:
7 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
20 min
Erfassungswinkel horizontal:
110...110 °
Farbe:
schwarz


