FINDER S.P.A. - FIN199190124000 MODULO DI POTENZA MONOSTABILE 1CO 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823347912
Artikelnummer
FIN199190124000
Herstellernummer
199190124000
Hersteller
FIN
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Mit LED-Anzeige:
ja
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schnittstelle:
ja