FINDER S.P.A. - FIN202280120000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A - 202280120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Serienschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823090757
Artikelnummer
FIN202280120000
Herstellernummer
202280120000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch Serienschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
6.8...8.8 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
12...12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz



