FINDER S.P.A. - FIN202280244000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A - 202280244000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Versorgungsspannung - 20.4...26.4 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823120188
Artikelnummer
FIN202280244000
Herstellernummer
202280244000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung:
20.4...26.4 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz



