Startseite

FINDER S.P.A. - FIN202290124000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A - 202290124000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Versorgungsspannung - 10.8...13.2 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823121536

Artikelnummer

FIN202290124000

Herstellernummer

202290124000

Hersteller

FIN

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung:

10.8...13.2 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58.4 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Steuerspannung 1:

12...12 V

Steuerspannungsart 1:

DC

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 10.8 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20