FINDER S.P.A. - FIN202291100000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A - 202291100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Versorgungsspannung - 99...121 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823103969
Artikelnummer
FIN202291100000
Herstellernummer
202291100000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung:
99...121 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
110...110 V
Steuerspannungsart 1:
DC



