FINDER S.P.A. - FIN202681200000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZE - 202681200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Serienschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823237381
Artikelnummer
FIN202681200000
Herstellernummer
202681200000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch Serienschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
102...132 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
120...120 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz



