FINDER S.P.A. - FIN222180484000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 1NO 20A - 222180484000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823273884
Artikelnummer
FIN222180484000
Herstellernummer
222180484000
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast:
360 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1


