FINDER S.P.A. - FIN222290124000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 10.8...13.2 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823123684
Artikelnummer
FIN222290124000
Herstellernummer
222290124000
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
10.8...13.2 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast:
360 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1