FINDER S.P.A. - FIN223200241440 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223200241440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 19.2...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823355351
Artikelnummer
FIN223200241440
Herstellernummer
223200241440
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
19.2...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
800 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
200 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20



