Startseite

FINDER S.P.A. - FIN223202301420 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM - 223202301420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 176...264 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823355405

Artikelnummer

FIN223202301420

Herstellernummer

223202301420

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

176...264 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

800 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

200 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

60.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari N°contatti: 2 NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. carico max. della lampada fluorescente: 200 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: si Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli